Eriks
GUHRING

GUHRING Powertap MF12 x 1 DIN 374 HSS-E-PM

  • ERIKS:12658404
  • Hersteller:9057390120050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

57,30 €/ Stückexkl. MwSt

67,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
12
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
Farbcode
Gold-ring
DIN-Norm
374
Material
HSS-E-PM
Gesamtlänge
100 mm
Schaftdurchmesser
9 mm
Quadratischer Kopf
7 mm