Eriks
GUHRING

GUHRING Powertap MF12 x 1.5 DIN 374 HSS-E

  • ERIKS:12658406
  • Hersteller:9057390120070
Image 1
Zur Liste hinzufügen

53,24 €/ Stückexkl. MwSt

62,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
12
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
Farbcode
Gold-ring
DIN-Norm
374
Material
HSS-E-PM
Gesamtlänge
100 mm
Schaftdurchmesser
9 mm
Quadratischer Kopf
7 mm