Eriks
GUHRING

GUHRING Powertap M6 DIN 376 HSS-E

  • ERIKS:12658243
  • Hersteller:9057170060000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,52 €/ Stückexkl. MwSt

19,33 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
6
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
Farbcode
Gold-ring
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
80 mm
Schaftdurchmesser
4.5 mm
Quadratischer Kopf
3.4 mm