Eriks
GUHRING

GUHRING Powertap M5 DIN 371 HSS-E

  • ERIKS:12658267
  • Hersteller:9057200050000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,38 €/ Stückexkl. MwSt

21,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
5
Gewindesteigung Innengewinde
0.8 mm
Farbcode
Gold-ring
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
70 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm