Eriks
GUHRING

GUHRING Powertap M5 DIN 371 HSS-E

  • ERIKS:12658260
  • Hersteller:9057190050000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,50 €/ Stückexkl. MwSt

20,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
5
Gewindesteigung Innengewinde
0.8 mm
Farbcode
Gold-ring
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Gesamtlänge
70 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm