Eriks
GUHRING

GUHRING Powertap M4 DIN 376 HSS-E

  • ERIKS:12658443
  • Hersteller:9057160040000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,93 €/ Stückexkl. MwSt

18,64 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
4
Gewindesteigung Innengewinde
0.7 mm
Farbcode
Gold-ring
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Gesamtlänge
63 mm
Schaftdurchmesser
2.8 mm
Quadratischer Kopf
2.1 mm