Eriks
GUHRING

GUHRING Powertap M3 DIN 376 HSS-E

  • ERIKS:12658432
  • Hersteller:9057160030000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,28 €/ Stückexkl. MwSt

19,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
3
Gewindesteigung Innengewinde
0.5 mm
Farbcode
Gold-ring
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Gesamtlänge
56 mm
Schaftdurchmesser
2.2 mm