Eriks
GUHRING

GUHRING Powertap M20 DIN 376 HSS-E

  • ERIKS:12658239
  • Hersteller:9057160200000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

62,55 €/ Stückexkl. MwSt

73,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
20
Gewindesteigung Innengewinde
2.5 mm
Farbcode
Gold-ring
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Gesamtlänge
140 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Quadratischer Kopf
12 mm