Eriks
GUHRING

GUHRING Powertap M14 DIN 376 HSS-E

  • ERIKS:12658237
  • Hersteller:9057160140000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,28 €/ Stückexkl. MwSt

45,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
14
Gewindesteigung Innengewinde
2 mm
Farbcode
Gold-ring
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Gesamtlänge
110 mm
Schaftdurchmesser
11 mm
Quadratischer Kopf
9 mm