Eriks
GUHRING

GUHRING Powertap M12 DIN 376 HSS-E

  • ERIKS:12658236
  • Hersteller:9057160120000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,64 €/ Stückexkl. MwSt

31,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
12
Gewindesteigung Innengewinde
1.75 mm
Farbcode
Gold-ring
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Gesamtlänge
110 mm
Schaftdurchmesser
9 mm
Quadratischer Kopf
7 mm