Eriks
GUHRING

GUHRING Powertap M10 Werksnorm HSS-E

  • ERIKS:12658254
  • Hersteller:9057180100000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

61,24 €/ Stückexkl. MwSt

71,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
10
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
Farbcode
Gold-ring
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
160 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm