Eriks
GUHRING

GUHRING Powertap M10 DIN 371 HSS-E

  • ERIKS:12658276
  • Hersteller:9057210100000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,12 €/ Stückexkl. MwSt

30,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
10
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
Farbcode
Gold-ring
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
100 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Quadratischer Kopf
8 mm