Eriks
GUHRING

GUHRING Mehrzahnfräser lang DIN6527 VHM Signum Z6-8 Schaft HA 3mm

  • ERIKS:12049788
  • Hersteller:23850300
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-SchaftfräserAusführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen, Besäumen und Feinstschlichten. Durch die extrem hohe Drallsteigung sowie den verstärkten Kern entstehen ein besonders ruhiger Lauf und somit eine geringe Formabweichung sowie eine sehr gute Oberfläche am Werkstück. Für die HSC-Bearbeitung bis 56 HRC geeignet.
Zur Liste hinzufügen

130,52 €/ Stückexkl. MwSt

152,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Multifunktionale Fräser
Max. Arbeitslänge
8 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
57 mm
DIN-Norm
6527L
Kopfdurchmesser
3 mm