Eriks
GUHRING

GUHRING Mehrzahnfräser extralang WN VHM FIRE Z6 8mm

  • ERIKS:12050399
  • Hersteller:24850800
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-SchaftfräserAusführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen, Besäumen und Feinstschlichten. Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden. Gegenüber herkömmlichen Werkzeugen wird eine wesentlich höhere Standzeit erreicht. Universelles Werkzeug. Für die INOX-Bearbeitung geeignet.
Zur Liste hinzufügen

71,68 €/ Stückexkl. MwSt

83,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Multifunktionale Fräser
Max. Arbeitslänge
40 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Gesamtlänge
100 mm
Kopfdurchmesser
8 mm