Eriks
GUHRING

GUHRING Mehrzahnfräser extralang WN VHM FIRE Z10 25mm

  • ERIKS:12050404
  • Hersteller:24852500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-SchaftfräserAusführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen, Besäumen und Feinstschlichten. Durch die 45°-Spirale entsteht ein weicher und schälender Schnitt und somit eine hohe Oberflächenqualität. Eine Gratbildung an den Schneidkanten wird vermieden. Gegenüber herkömmlichen Werkzeugen wird eine wesentlich höhere Standzeit erreicht. Universelles Werkzeug. Für die INOX-Bearbeitung geeignet.
Zur Liste hinzufügen

1.309,42 €/ Stückexkl. MwSt

1.532,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Typ
Multifunktionale Fräser
Max. Arbeitslänge
75 mm
Schaftdurchmesser
25 mm
Gesamtlänge
150 mm
Kopfdurchmesser
25 mm