Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinengewindebohrer WNVHM TiCN HRC62 M5

  • ERIKS:11975435
  • Hersteller:9029440050000
Image 1
VHM Durchgangsloch-MaschinengewindebohrerAusführung: Werksnorm, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ H, mit Anschnitt Form D (4–5 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für gehärtete Stähle bis 62 HRC verwendbar. Hinweis: Kernloch-Ø abweichend. Den passenden Spiralbohrer (Bestell-Nr. 1189) bitte separat bestellen.
Zur Liste hinzufügen

364,14 €/ Stückexkl. MwSt

426,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
5
Gewindesteigung Innengewinde
0.8 mm
DIN-Norm
371
Material
Hartmetall
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
17 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm