315,54 €/ Stückexkl. MwSt
369,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 4 |
Gewindesteigung Innengewinde | 0.7 mm |
DIN-Norm | 371 |
Material | Hartmetall |
Geeignet für Topfbohrung | Ja |
Gesamtlänge | 63 mm |
Gewindelänge | 14 mm |
Schaftdurchmesser | 4.5 mm |
Quadratischer Kopf | 3.4 mm |