Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinengewindebohrer WNVHM TiCN HRC62 M3

  • ERIKS:11975433
  • Hersteller:9029440030000
Image 1
VHM Durchgangsloch-MaschinengewindebohrerAusführung: Werksnorm, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ H, mit Anschnitt Form D (4–5 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für gehärtete Stähle bis 62 HRC verwendbar. Hinweis: Kernloch-Ø abweichend. Den passenden Spiralbohrer (Bestell-Nr. 1189) bitte separat bestellen.
Zur Liste hinzufügen

332,61 €/ Stückexkl. MwSt

389,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
3
Gewindesteigung Innengewinde
0.5 mm
DIN-Norm
371
Material
Hartmetall
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
56 mm
Gewindelänge
12 mm
Schaftdurchmesser
3.5 mm
Quadratischer Kopf
2.7 mm