Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinengewindebohrer DIN5156 Form C G3/4"

  • ERIKS:11974649
  • Hersteller:9028490264410
Image 1
Grundloch-Maschinengewindebohrer

Anwendung: Für Rohrgewinde DIN ISO 228 (DIN 259).

Zur Liste hinzufügen

378,40 €/ Stückexkl. MwSt

442,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
3/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
14 in
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
5156
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
140 mm
Gewindelänge
20 mm
Schaftdurchmesser
20 mm
Quadratischer Kopf
16 mm