Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinengewindebohrer DIN5156 Form C G1."

  • ERIKS:11974650
  • Hersteller:9028490332490
Image 1
Grundloch-Maschinengewindebohrer

Anwendung: Für Rohrgewinde DIN ISO 228 (DIN 259).

Zur Liste hinzufügen

536,41 €/ Stückexkl. MwSt

627,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1 in
Gewindesteigung Innengewinde
11 in
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
5156
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
160 mm
Gewindelänge
24 mm
Schaftdurchmesser
25 mm
Quadratischer Kopf
20 mm