Anwendung: Für Rohrgewinde DIN ISO 228 (DIN 259).
164,85 €/ Stückexkl. MwSt
192,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | G (BSP) |
Gewindegröße | 3/8 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 19 in |
Farbcode | Gelb-ring |
DIN-Norm | 5156 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 100 mm |
Gewindelänge | 22 mm |
Schaftdurchmesser | 12 mm |
Quadratischer Kopf | 9 mm |