Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinengewindebohrer DIN5156 Form B G1/8"

  • ERIKS:11975158
  • Hersteller:9028940097280
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

Anwendung: Für Rohrgewinde DIN ISO 228 (DIN 259).

Zur Liste hinzufügen

93,17 €/ Stückexkl. MwSt

109,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1/8 in
Gewindesteigung Innengewinde
28 in
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
5156
Material
HSS-co
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
18 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm