Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinengewindebohrer DIN5156 Form B G1/2"

  • ERIKS:11975161
  • Hersteller:9028940209550
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

Anwendung: Für Rohrgewinde DIN ISO 228 (DIN 259).

Zur Liste hinzufügen

220,87 €/ Stückexkl. MwSt

258,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
G (BSP)
Gewindegröße
1/2 in
Gewindesteigung Innengewinde
14 in
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
5156
Material
HSS-co
Gesamtlänge
125 mm
Gewindelänge
25 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Quadratischer Kopf
12 mm