Anwendung: Für Rohrgewinde DIN ISO 228 (DIN 259).
1.002,98 €/ Stückexkl. MwSt
1.173,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | G (BSP) |
Gewindegröße | 1.1/2 in |
Gewindesteigung Innengewinde | 11 in |
Farbcode | Gelb-ring |
DIN-Norm | 5156 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 190 mm |
Schaftdurchmesser | 36 mm |
Quadratischer Kopf | 29 mm |