Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinengewindebohrer DIN376 TICN Typ H Innenkühlung Form C M12

  • ERIKS:11971021
  • Hersteller:9002970120000
Image 1
Grundloch-MaschinengewindebohrerAusführung: Toleranzfeld 6HX, Typ H, Form C (2–3 Gänge) mit Innenkühlung. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für hochfeste Stähle wie Vergütungsstähle, leg. Kaltarbeitsstähle und Schnellarbeitsstähle verwendbar. Hinweis: HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus.
Zur Liste hinzufügen

153,31 €/ Stückexkl. MwSt

179,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
12
Gewindesteigung Innengewinde
1.75 mm
DIN-Norm
376
Material
HSS-E-PM
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
24 mm
Schaftdurchmesser
9 mm
Quadratischer Kopf
7 mm