Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE-PM TiN Typ INOX Form B M20

  • ERIKS:14098389
  • Hersteller:9010700200000
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung: Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ INOX, mit Schälanschnitt Form B (4–5 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für rost-/säurebeständige Stähle wie geschwefelte Stähle, austenitische Stähle, martensitische Stähle und ferritische Stähle verwendbar.

Hinweis: HSS-E PM (Pulvermetallurgischer Hochleistungs-Schnellstahl) zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus.
Zur Liste hinzufügen

91,91 €/ Stückexkl. MwSt

107,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
20
Gewindesteigung Innengewinde
2.5 mm
Farbcode
Blau-ring
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Gesamtlänge
140 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Quadratischer Kopf
12 mm