Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE-PM TiN Form CM14

  • ERIKS:11973356
  • Hersteller:9012890140000
Image 1
Grundloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung: Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für universelle Werkstoffe wie Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle, Vergütungsstähle, Nitrierstähle und Kugelgraphitguss verwendbar.

Hinweis: HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Die Vorteile sind: eine deutlich höhere Prozesssicherheit, bis zu ein 1/3 längere Standzeit und eine bessere Oberfläche des Gewindes.
Zur Liste hinzufügen

260,93 €/ Stückexkl. MwSt

305,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
14
Gewindesteigung Innengewinde
2 mm
Farbcode
Grün-ring
DIN-Norm
376
Material
HSS-E-PM
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
20 mm
Schaftdurchmesser
11 mm
Quadratischer Kopf
9 mm