Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE-PM TiALN Typ H Form C M16

  • ERIKS:11973474
  • Hersteller:9015780160000
Image 1
Grundloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung: Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ H, mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für hochfeste Stähle wie Vergütungsstähle, leg. Kaltarbeitsstähle und Schnellarbeitsstähle verwendbar.

Hinweis: HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus.
Zur Liste hinzufügen

229,31 €/ Stückexkl. MwSt

268,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
16
Gewindesteigung Innengewinde
2 mm
Farbcode
Rot-ring
DIN-Norm
376
Material
HSS-E-PM
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
110 mm
Gewindelänge
20 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Quadratischer Kopf
9 mm