Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ H, mit Schälanschnitt Form B (4–5 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für hochfeste Stähle wie Vergütungsstähle, leg. Kaltarbeitsstähle und Schnellarbeitsstähle verwendbar.
381,40 €/ Stückexkl. MwSt
446,24 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 20 |
Gewindesteigung Innengewinde | 2.5 mm |
Farbcode | Rot-ring |
DIN-Norm | 376 |
Material | HSS-E-PM |
Gesamtlänge | 140 mm |
Gewindelänge | 32 mm |
Schaftdurchmesser | 16 mm |
Quadratischer Kopf | 12 mm |