Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinengewindebohrer DIN376 HSSE-PM TiALN Typ H Form B M14

  • ERIKS:12594466
  • Hersteller:9015760140000
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ H, mit Schälanschnitt Form B (4–5 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für hochfeste Stähle wie Vergütungsstähle, leg. Kaltarbeitsstähle und Schnellarbeitsstähle verwendbar.

Zur Liste hinzufügen

295,46 €/ Stückexkl. MwSt

345,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
14
Gewindesteigung Innengewinde
2 mm
Farbcode
Rot-ring
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Gesamtlänge
110 mm
Schaftdurchmesser
11 mm
Quadratischer Kopf
9 mm