Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinengewindebohrer DIN374 TiN Form C M8x0,50

  • ERIKS:12594471
  • Hersteller:9008520080030
Image 1
Grundloch-Maschinengewindebohrer

Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

131,97 €/ Stückexkl. MwSt

154,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
8
Gewindesteigung Innengewinde
0.5 mm
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
90 mm
Schaftdurchmesser
7 mm
Quadratischer Kopf
5.5 mm