Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinengewindebohrer DIN374 TiN Form C M6x0,50

  • ERIKS:11972213
  • Hersteller:9008520060030
Image 1
Grundloch-Maschinengewindebohrer

Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

131,97 €/ Stückexkl. MwSt

154,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
6
Gewindesteigung Innengewinde
0.5 mm
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
5 mm
Schaftdurchmesser
4.5 mm
Quadratischer Kopf
3.4 mm