Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinengewindebohrer DIN374 TiN Form C M4x0,50

  • ERIKS:11972211
  • Hersteller:9008520040030
Image 1
Grundloch-Maschinengewindebohrer

Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

100,20 €/ Stückexkl. MwSt

117,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
4
Gewindesteigung Innengewinde
0.5 mm
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
63 mm
Gewindelänge
5 mm
Schaftdurchmesser
2.8 mm
Quadratischer Kopf
2.1 mm