Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinengewindebohrer DIN374 TiN Form C M22x1,5

  • ERIKS:11972230
  • Hersteller:9008520220070
Image 1
Grundloch-Maschinengewindebohrer

Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

427,19 €/ Stückexkl. MwSt

499,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
22
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
125 mm
Gewindelänge
16 mm
Schaftdurchmesser
18 mm
Quadratischer Kopf
14.5 mm