Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinengewindebohrer DIN374 TiN Form C M20x1

  • ERIKS:12594473
  • Hersteller:9008520200050
Image 1
Grundloch-Maschinengewindebohrer

Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

338,34 €/ Stückexkl. MwSt

395,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
20
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
125 mm
Schaftdurchmesser
16 mm
Quadratischer Kopf
12 mm