Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE TiN Form B M8x0,75

  • ERIKS:11971918
  • Hersteller:9008320080040
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

134,68 €/ Stückexkl. MwSt

157,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
8
Gewindesteigung Innengewinde
0.75 mm
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
14 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm