Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.
418,65 €/ Stückexkl. MwSt
489,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | Metrisch fein |
Gewindemaß metrisch | 22 |
Gewindesteigung Innengewinde | 1.5 mm |
Farbcode | Gelb-ring |
DIN-Norm | 374 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 125 mm |
Gewindelänge | 25 mm |
Schaftdurchmesser | 18 mm |
Quadratischer Kopf | 14.5 mm |