Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE TiN Form B M16x1,5

  • ERIKS:11971934
  • Hersteller:9008320160070
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

210,78 €/ Stückexkl. MwSt

246,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
16
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
12 mm
Quadratischer Kopf
9 mm