Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinengewindebohrer DIN374 HSSE TiN Form B M14x1,25

  • ERIKS:11971929
  • Hersteller:9008320140060
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

Anwendung: Für metrische Feingewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

213,59 €/ Stückexkl. MwSt

249,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
Metrisch fein
Gewindemaß metrisch
14
Gewindesteigung Innengewinde
1.25 mm
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
374
Material
HSS-co
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
20 mm
Schaftdurchmesser
11 mm
Quadratischer Kopf
9 mm