Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinengewindebohrer DIN371 TICN Typ H Innenkühlung Form C M10

  • ERIKS:11971025
  • Hersteller:9003020100000
Image 1
Grundloch-MaschinengewindebohrerAusführung: Toleranzfeld 6HX, Typ H, Form C (2–3 Gänge) mit Innenkühlung. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für hochfeste Stähle wie Vergütungsstähle, leg. Kaltarbeitsstähle und Schnellarbeitsstähle verwendbar. Hinweis: HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus.
Zur Liste hinzufügen

166,36 €/ Stückexkl. MwSt

194,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
10
Gewindesteigung Innengewinde
1.5 mm
DIN-Norm
371
Material
HSS-E-PM
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
100 mm
Gewindelänge
20 mm
Schaftdurchmesser
10 mm
Quadratischer Kopf
8 mm