Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE TiN Typ UNI Form B M8

  • ERIKS:11973336
  • Hersteller:9012850080000
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung: M3–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12–M30 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

94,58 €/ Stückexkl. MwSt

110,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
8
Gewindesteigung Innengewinde
1.25 mm
Farbcode
Grün-ring
DIN-Norm
371
Material
HSS-E-PM
Gesamtlänge
90 mm
Gewindelänge
17 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Quadratischer Kopf
6.2 mm