Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE TiN Typ UNI Form B M6

  • ERIKS:11973335
  • Hersteller:9012850060000
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung: M3–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12–M30 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

83,13 €/ Stückexkl. MwSt

97,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
6
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
Farbcode
Grün-ring
DIN-Norm
371
Material
HSS-E-PM
Gesamtlänge
80 mm
Gewindelänge
16 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm