Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE TiN Typ UNI Form B M18

  • ERIKS:11973341
  • Hersteller:9012860180000
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung: M3–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12–M30 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.

Zur Liste hinzufügen

367,05 €/ Stückexkl. MwSt

429,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
18
Gewindesteigung Innengewinde
2.5 mm
Farbcode
Grün-ring
DIN-Norm
376
Material
HSS-E-PM
Gesamtlänge
125 mm
Gewindelänge
30 mm
Schaftdurchmesser
14 mm
Quadratischer Kopf
11 mm