Ausführung: M3–M10 DIN 371 mit verstärktem Schaft. M12–M30 DIN 376 mit Überlaufschaft. Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13.
124,69 €/ Stückexkl. MwSt
145,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 10 |
Gewindesteigung Innengewinde | 1.5 mm |
Farbcode | Grün-ring |
DIN-Norm | 371 |
Material | HSS-E-PM |
Gesamtlänge | 100 mm |
Gewindelänge | 20 mm |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Quadratischer Kopf | 8 mm |