Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE TiN Form B M5

  • ERIKS:11972473
  • Hersteller:9009120050000
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Schälanschnitt Form B (4–5 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar.

Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
5
Gewindesteigung Innengewinde
0.8 mm
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
371
Material
HSS-co
Gesamtlänge
70 mm
Gewindelänge
14 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Quadratischer Kopf
4.9 mm