Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE TiN Form B M24

  • ERIKS:11972522
  • Hersteller:9009150240000
Image 1
Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Schälanschnitt Form B (4–5 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar.

Zur Liste hinzufügen

346,87 €/ Stückexkl. MwSt

405,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
24
Gewindesteigung Innengewinde
3 mm
Farbcode
Gelb-ring
DIN-Norm
376
Material
HSS-co
Gesamtlänge
160 mm
Gewindelänge
36 mm
Schaftdurchmesser
18 mm
Quadratischer Kopf
14.5 mm