Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Schälanschnitt Form B (4–5 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar.
65,14 €/ Stückexkl. MwSt
76,21 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 2 |
Gewindesteigung Innengewinde | 0.4 mm |
Farbcode | Gelb-ring |
DIN-Norm | 371 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 45 mm |
Gewindelänge | 8 mm |
Schaftdurchmesser | 2.8 mm |
Quadratischer Kopf | 2.1 mm |