Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Schälanschnitt Form B (4–5 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar.
286,73 €/ Stückexkl. MwSt
335,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 18 |
Gewindesteigung Innengewinde | 2.5 mm |
Farbcode | Gelb-ring |
DIN-Norm | 376 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 125 mm |
Gewindelänge | 30 mm |
Schaftdurchmesser | 14 mm |
Quadratischer Kopf | 11 mm |