Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Schälanschnitt Form B (4–5 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für allg. Stähle, Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle und Vergütungsstähle verwendbar.
115,96 €/ Stückexkl. MwSt
135,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | GUHRING |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 12 |
Gewindesteigung Innengewinde | 1.75 mm |
Farbcode | Gelb-ring |
DIN-Norm | 376 |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 110 mm |
Gewindelänge | 24 mm |
Schaftdurchmesser | 9 mm |
Quadratischer Kopf | 7 mm |