Eriks
GUHRING

GUHRING Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE-PM TiN Typ INOX Form C M4

  • ERIKS:11970557
  • Hersteller:9000590040000
Image 1
Grundloch-Maschinengewindebohrer

Ausführung: HSS-E, Toleranzfeld ISO 2 6H, Typ INOX, mit Anschnitt Form C (2–3 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für rost- und säurebeständige Stähle wie geschwefelte Stähle, austenitische Stähle, martensitische Stähle und ferritische Stähle verwendbar.

Zur Liste hinzufügen

58,10 €/ Stückexkl. MwSt

67,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
GUHRING
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
4
Gewindesteigung Innengewinde
0.7 mm
Farbcode
Blau-ring
DIN-Norm
371
Material
HSS-E-PM
Geeignet für Topfbohrung
Ja
Gesamtlänge
63 mm
Gewindelänge
7.5 mm
Schaftdurchmesser
4.5 mm
Quadratischer Kopf
3.4 mm